Chiave dinamometrica a gomito 5-25 Nm 1/4″ 050636

Codice art.: 2839652
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Coppia massima 25 Nm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2839652
copia
EAN / GTIN 0701698906031
copia
Codice del produttore 2839652
copia
Numero-L L60160 6056
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo ATB 2,5 fino a ATB 10 con perno di 8 mm
Tipo ATB 25 fino a ATB 100 con perno di 16 mm incl. Cricchetti ad inserimento
Con scala micrometrica, che permette un'impostazione semplice e sicura del valore desiderato
Con blocco della regolazione per evitare una regolazione involontaria del valore di coppia
Precisione dell'innesco: +/- 4% di tolleranza del valore impostato (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% di tolleranza)
Impugnatura fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Classificato secondo DIN EN ISO 6789 Tipo II Classe A

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Coppia (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Riparazione e revisione
    • Manutenzione e riparazione
    • Reparti di prova e collaudo
  • Lunghezza totale [mm]: 345 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Verniero Nm: 0,1 Nm
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Macchinari
    • Servizio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello