set di chiavi a bussola 1/4″ in i-BOXX 72

Codice art.: 2836165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2836165
    EAN / GTIN 4010886939628
    Codice del produttore 2836165
    Numero-L L60160 3775

    Descrizione

    Descrizione:

    In GEDORE i-BOXX® 72 n. 1101 L
    Misure: L 367 x P 316 x A 72 mm
    Dimensioni: L 367 x P 316 x A 72 mm

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
    • Larghezza totale [mm]: 367 mm
    • Altezza totale [mm]: 72 mm
    • Profondità totale [mm]: 316 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 316 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello