• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

TGBHR 32C-6 Uensili per torni-scanalatura e troncatura gravosa

Codice art.: 2802015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2802015
EAN / GTIN 7291075275827
Codice del produttore 2802015
Numero-L L23920 590

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.7 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.7 mm
  • Functional Width (WF) 29.4 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMO-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello