• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TGBHL 25C-10 Uensili per torni-scanalatura e troncatura gravosa

Codice art.: 2801587
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801587
EAN / GTIN 7291075275650
Codice del produttore 2801587
Numero-L L23920 2

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 9.5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 9.5 mm
  • Functional Width (WF) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMO-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello