GHSR 12-3-JHP-SL Utensili con serraggio laterale per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2801927
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801927
    EAN / GTIN 7291075322613
    Codice del produttore 2801927
    Numero-L L23920 2137

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

    Proprietà:

    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Functional Width (WF) 10.8 mm
    • Head Length (LH) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello