• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GHSL 16-2-JHP-SL Utensili con serraggio laterale per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2801920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801920
EAN / GTIN 7291075322569
Codice del produttore 2801920
Numero-L L23920 2121

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm
  • Functional Width (WF) 15.1 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello