GHDL 25-3-JHP Utensili per torni-scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 2801739
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801739
    EAN / GTIN 7291075302240
    Codice del produttore 2801739
    Numero-L L23920 1455

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
    • Functional Width (WF) 23.8 mm
    • Head Length (LH) 44 mm
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello