GEHIMR 16SC-16 Barre in metallo duro con passaggio interno del refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801287
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801287
EAN / GTIN 7291075182248
Codice del produttore 2801287
Numero-L L23920 2761

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm
  • Functional Width (WF) 10.5 mm
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello