GHIUR 40C-27.5A-6 Barre per tornitura e scanalatura interna di cerchi in lega

Codice art.: 2801238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801238
    EAN / GTIN 7291075107739
    Codice del produttore 2801238
    Numero-L L23920 2601

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Overall Length (OAL) 320 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm
    • Functional Width (WF) 25.1 mm
    • Head Length (LH) 80 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 90 mm
    • Overall Length (OAL) 320 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello