GIPA 6.00-3.00 IC1520 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore lappata, per alluminio

Codice art.: 6460843
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Indexable insert for grooving

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6460843
EAN / GTIN 7291075486148
Codice del produttore 6460843
Numero-L L23940 2306

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Torni-Scanalatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 13 mm
  • Larghezza taglio (CW): 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN): 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE): 3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 13 mm
  • Larghezza taglio (CW): 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 15 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello