CGPAD 8R-T22 Adattatori per Torni-Scanalatura, con Inserti GIP/GIF.

Codice art.: 2801222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801222
EAN / GTIN 7291075166460
Codice del produttore 2801222
Numero-L L23920 2561

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 47.7 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 47.7 mm
  • Altezza stelo (H) 30 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello