GEHIML 15.9-16 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2801200
    EAN / GTIN 7291075162028
    Codice del produttore 2801200
    Numero-L L23920 697

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.075″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 6″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Massima profondità di taglio (CDX): 0.098″
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.075″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.031″
    • Functional Width (WF): 0.41″
    • Head Length (LH): 1.57″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
    • Overall Length (OAL): 6″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello