GHDL 2525-14T12 Utensili per inserti di scanalatura con larghezze 12-17,4 mm

Codice art.: 2800988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800988
EAN / GTIN 7291075083583
Codice del produttore 2800988
Numero-L L23920 1019

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 13 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 13 mm
  • Functional Width (WF) 19 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello