CGIN 26A-5 Lame per scanalatura interna e tornitura, per barre GHIC…-50

Codice art.: 2800589
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800589
EAN / GTIN 7291075039856
Codice del produttore 2800589
Numero-L L23920 2246

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm
  • Altezza stelo (H) 26 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello