CGHN 26-5D Lame a doppia sede per tornitura e scanalatura esterna.

Codice art.: 2800004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800004
EAN / GTIN 7291075039634
Codice del produttore 2800004
Numero-L L23920 1372

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello