Supporto trapani con cricchetto, 250 mm lunghezza totale (per maschio a mano M1 - M10 secondo DIN 352)

Codice art.: 280-250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 280-250
copia
EAN / GTIN 4027474910952
copia
Codice del produttore 280-250
copia
Numero-L L80010 1949
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I supporti per utensili e trapani con cricchetto della serie 280 sono supporti per utensili per eseguire operazioni di filettatura e alesatura su pezzi situati in profondità. Grazie alla loro struttura allungata, sono particolarmente adatti per punti difficili da raggiungere.
  • Commutabile per rotazione a destra e sinistra e per blocco rigido
  • Mandrino di serraggio a due ganasce per il serraggio fisso degli alberi quadrati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Intervallo di serraggio per attrezzature quadrate [mm]: 2 - 5,5
  • Per rubinetti manuali secondo DIN 352: M1 - M10
  • Per alesatori manuali secondo DIN 206: 2,5 - 6,5
  • Quadro di azionamento: No
  • Design a cricchetto: No

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello