{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Vite | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 278017 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381752 | |
Codice del produttore | 278017 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Supporto per tornitura 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
98,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
98,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
117,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
117,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 120 | 150 | 150 | 129 | 120 | 129 |
Passaggio interno per LR | sì | no | no | sì | sì | no |
Dimensione codolo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di impiego | destro | sinistro | destro | sinistro | sinistro | destro |
Ampiezza funzionale L4 | 25 | 30,2 | 30,2 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |