{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 30,2 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 21,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Lunghezza libera | 1,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273910 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763907 | |
Codice del produttore | 273910 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserto per tornitura e scanalatura 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
98,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
98,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
117,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
117,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 129 mm | 120 mm | 129 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | sì | sì | sì | no |
Dimensione codolo | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di impiego | destro | sinistro | destro | sinistro | sinistro | destro |
Ampiezza funzionale L4 | 30,2 mm | 30,2 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |