{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza altezza codolo | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 1 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Codice del produttore | 278008 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portalama 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
123,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
372,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | 26 mm |
Larghezza codolo b3 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 1 | 279815 14 |
Altezza altezza codolo | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama |