{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza altezza codolo | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Lunghezza gradino b | 16 mm | |
Larghezza codolo b3 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 1 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Codice del produttore | 278008 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portalama 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
117,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
205,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
410,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Larghezza codolo b3 | 29 mm | ||
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
Vite di bloccaggio | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Altezza altezza codolo | 16 mm | ||
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama |
Listello di fissaggio | 279928 1 | 279928 5 |