Carrello con cestello in filo metallico

Codice art.: 2763
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2763
copia
EAN / GTIN 4017976012629
copia
Codice del produttore 2763
copia
Numero-L L90080 503
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007. Ripiano in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Costruzione in acciaio angolare. Rete metallica 50 x 50 x 4 mm saldata. Coperchio in rete metallica, ribaltabile in 2 parti. Anelli per lucchetti. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti Consegna smontata. Altezza utile: 806 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza del piano di carico (mm): 806
lunghezza totale (mm): 1330
Larghezza totale (mm): 825
Altezza totale (mm): 1113
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello