{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | P | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
Larghezza gola w | 5 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,35 mm | |
Tipo | IC808 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | TANGRIP | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TNF 5P-IQ IC808 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 274222 5/0,35 | |
EAN / GTIN | 7291075326185 | |
Codice del produttore | 6200478 |