Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 90-120mm

Codice art.: 274205 90-120
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 18 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 18 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFH 90L-3IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Codice del produttore 2302510

Descrizione

Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 90-120mm

Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, sinistro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 90-120mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
175,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
157,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale si si
Lunghezza complessiva L 150 mm 150 mm
Passaggio interno per LR no no
Larghezza gola w 3 mm 3 mm
Tipo di impiego sinistro sinistro
Profondità cave tmax 18 mm 20 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello