Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato, sinistra, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 110-300mm

Codice art.: 274203 110-300
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 35 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 35 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFA 110L-6IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274203 110-300
EAN / GTIN 7291075311167
Codice del produttore 2302840

Descrizione

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello