• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFA-IQ rinforzato 60-80 mm

Codice art.: 274202 60-80
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 27 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 27 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFA 60R-4IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274202 60-80
EAN / GTIN 7291075311006
Codice del produttore 2302570

Descrizione

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello