Inserto a profilo piano 6/12L mm

Codice art.: 273973 6/12L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB720
    Spessore piani T 10,7 mm
    Distanza punta-centro L3 9 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 5 mm
    Raggio R 0,2 mm
    Larghezza gola w 3 mm
    Avanzamento f 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir.
    Rivestimento TiCN
    Tipo di prodotto Mini inserto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273973 6/12L
    EAN / GTIN 4062406127961
    Codice del produttore 273973 6/12L

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    120
    Alluminio > 10% Si
    N
    120
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Attenzione:

    Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
    Possibilità di ⌀ dell’intaglio di cava più grande senza modifica.
    D1 = Dmin. ⌀ interno.
    D2 = Dmin. ⌀ esterno.
    Esecuzione L con maggiore profondità cave tmax..

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello