Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite 16/20 mm

Codice art.: 273963 16/20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 20 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 1
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273963 16/20
EAN / GTIN 4062406128142
Codice del produttore 273963 16/20

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello