• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, ⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1: 12/12mm

Codice art.: 273963 12/12
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 12 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Vite inserto 279810 1
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111
Codice del produttore 273963 12/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello