Inserti per taglio PENTACUT 17 N-NP sinistro 2/17 mm

Codice art.: 273959 2/17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli NP
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 150 m/min
    Larghezza gola w 2 mm
    Raggio di curvatura R 0,8 mm
    Tipo IC1008
    RETOL 0,02 mm
    CUTDIA 32 mm
    Profondità cave tmax 4 mm
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f con troncatura 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
    Avanzamento f con scanalatura 0,05 mm/gir. - 0,09 mm/gir.
    Profondità di taglio ap min. 0,05 mm
    Profondità di taglio ap max. 2,5 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 5
    Profilo degli inserti neutro
    Serie PENTACUT
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto PENTA 17-200NP08LS IC1008
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273959 2/17
    EAN / GTIN 7291075389661
    Codice del produttore 3336638

    Descrizione

    Uso:

    Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.
    Per troncatura e tornitura. Taglio dolce.

    Per:

    Portautensili n. art. 273950273951.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello