{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 43 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 60 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 13 mm | |
Vite di serraggio | 279815 9 | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273891 43/60 | |
EAN / GTIN | 4045197516725 | |
Codice del produttore | 273891 43/60 |