{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | DCLNR/L 1616X09 | |
Inserto adatto | CN.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 23 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 7 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 5 | |
Staffa, vite, molla | 259036 13 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250005 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197926944 | |
Codice del produttore | 250005 16/09 |