• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama di troncatura Eco 32/2 mm

Codice art.: 273856 32/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR
Per ⌀ pezzo max. 60 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273856 32/2
EAN / GTIN 4045197989352
Codice del produttore 273856 32/2

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori (ad es. EWS).

Uso:

Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132319133.

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello