Inserto per tornitura Finitura, HB7215, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273717 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    28,08 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    23,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
647 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale K
Impiego secondario P
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7215
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Codice del produttore 273717 3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello