• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Inserto per tornitura Finitura, HB7215, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273717 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,08 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,74 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2 mm
Impiego principale K
Impiego secondario P
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7215
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,1 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,14 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273717 2
EAN / GTIN 4045197657954
Codice del produttore 273717 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello