• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama di troncatura Eco 32/4,1 mm

Codice art.: 273562 32/4,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 110 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705
Codice del produttore 273562 32/4,1

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 o n. art. 319132319133 (portautensili VDI).

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.
Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello