Lama di troncatura Heavy Duty 100/6,0 mm

Codice art.: 273558 100/6,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza tagliente h5 100 mm
    Tipo di impiego neutro
    Passaggio interno per LR no
    Chiave di sistema
    Per ⌀ pezzo max. 400 mm
    Lunghezza complessiva L 500 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Tipo di prodotto Lama di troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273558 100/6,0
    EAN / GTIN 4062406085254
    Codice del produttore 273558 100/6,0

    Descrizione

    Esecuzione:

    A partire da un’altezza lama di 100 mm con quattro sedi degli inserti.

    Per:

    Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello