Inserto di troncatura neutro 6,0 mm

Codice art.: 273294 6,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,73 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 6 mm
    Impiego principale M
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Raggio di curvatura 0,3 mm
    Tipo HB9140
    Rivestimento TiAISN2
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,17 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273294 6,0
    EAN / GTIN 4062406085827
    Codice del produttore 273294 6,0

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con smusso di protezione. Per elevate prestazioni di asportazione truciolo, acciai di maggiore resistenza e tagli interrotti (aumentare l’avanzamento del 10%).

    Uso:

    Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello