Inserti per taglio HELIGRIP, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 6/0,5mm

Codice art.: 273407 6/0,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 200 m/min
Larghezza gola w 6 mm
Raggio di curvatura R 0,5 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profondità di taglio ap 0,6 mm - 3 mm
Avanzamento f con tornitura 0,22 mm/gir. - 0,36 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,13 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,12 mm/gir. - 0,28 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 0,6 mm
Profondità di taglio ap max. 3,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie HELI-GRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto GRIP 6005Y IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273407 6/0,5
EAN / GTIN 7291075028829
Codice del produttore 6200330

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello