Inserti per taglio HELIGRIP 3/0,3 mm

Codice art.: 273407 3/0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli Y
    Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 200 m/min
    Larghezza gola w 3 mm
    Raggio di curvatura R 0,3 mm
    Tipo IC808
    Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 1,8 mm
    Avanzamento f con tornitura 0,15 mm/gir. - 0,19 mm/gir.
    Avanzamento f con scanalatura 0,07 mm/gir. - 0,11 mm/gir.
    Avanzamento f con troncatura assiale 0,08 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Avanzamento f con tornitura in piano 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
    Profondità di taglio ap max. 1,8 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Profilo degli inserti neutro
    Serie HELI-GRIP
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto GRIP 3003Y IC808
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273407 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075028751
    Codice del produttore 6200318

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

    Uso:

    Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

    Per:

    Cartuccia n. art. 273766273768.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello