• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Barra alesatrice, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 45/16mm

Codice art.: 272172 45/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 25 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 29 mm
Spostamento centrale L3 16,1 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Larghezza del collo L4 24,6 mm
Vite inserto 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272630 1,5
Vite per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Codice del produttore 272172 45/16

Descrizione

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello