{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo DS | 32 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 29 mm | |
Spostamento centrale L3 | 16,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Larghezza del collo L4 | 25 mm | |
Vite inserto | 279810 2 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272630 1,5 | |
Vite per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 272172 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430731 | |
Codice del produttore | 272172 60/16 |