Portainserti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5° 8/11 mm

Codice art.: 271996 8/11
Sconto
102,96 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 8 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Passaggio interno per LR no
    Ampiezza funzionale L4 8 mm
    Lunghezza della testina L1 17,5 mm
    Lunghezza complessiva L 136,4 mm
    Vite di serraggio per inserto per filettare 279810 4
    Angolo di inclinazione 1,5 grado
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 271996 8/11
    EAN / GTIN 4045197954749
    Codice del produttore 271996 8/11

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello