{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 17,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 4 | |
Angolo di inclinazione | 1,5 grado | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 271996 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954756 | |
Codice del produttore | 271996 10/11 |