Inserto a semiprofilo a 30° interno destro 6 mm

Codice art.: 270873 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    36,69 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    30,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H
  • Tipo di filettatura: TR; TR-LH
  • Angolo di filetto: 30

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 6 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Tipo di filettatura TR; TR-LH
Angolo di filetto 30 grado
Spessore 4,76 mm
Misura inserto L 22 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Semiprofilo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270873 6
EAN / GTIN 4045197486943
Codice del produttore 270873 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello