{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 4 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Classe di tolleranza | DIN 103 7H | |
Tipo di filettatura | TR; TR-LH | |
Angolo di filetto | 30 grado | |
Spessore | 4,76 mm | |
Misura inserto L | 22 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di impiego | destra | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Profilo degli inserti | Semiprofilo | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo | 270873 4 | |
EAN / GTIN | 4045197410313 | |
Codice del produttore | 270873 4 |