Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, sinistro 6,2/1 mm

Codice art.: 270635 6,2/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AFNYX800
    Per fori a partire da ⌀ Dmin 6,2 mm
    Lunghezza utile 25,4 mm
    ⌀ D 6 mm
    Raggio R 0,5 mm
    f 2,95 mm
    Profondità max gola tmax 1,8 mm
    Larghezza gola w 1 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270635 6,2/1
    EAN / GTIN 2050002067011
    Codice del produttore A06.0100.25.62VL X800

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello