• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, sinistro 6,2/1,5 mm

Codice art.: 270635 6,2/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AMMJX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 6,2 mm
Lunghezza utile 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Raggio R 0,75 mm
f 2,95 mm
Profondità max gola tmax 1,8 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270635 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067028
Codice del produttore A06.0150.25.62VL X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello