Inserto per scanalature simturn AX destro 4,2/1 mm

Codice art.: 270611 4,2/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin / w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AAQTX800
    Per fori a partire da ⌀ Dmin 4,2 mm
    Lunghezza utile 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Passaggio interno per LR no
    f 1,95 mm
    Profondità max gola tmax 0,8 mm
    Larghezza gola w 1 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270611 4,2/1
    EAN / GTIN 2050002066342
    Codice del produttore A04.0100.15.42GR X800

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Ausführung:

    Ohne Eckenradius (scharfkantig).
    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello