{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AFYPX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Lunghezza utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
f | 2,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 1,8 mm | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270611 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066403 | |
Codice del produttore | A06.0200.15.62GR X800 | |
Produttore | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |