{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AHH5CBN8 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Lunghezza utile | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,26 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270579 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065925 | |
Codice del produttore | A05.1825.10.52.20YUR CBN8 |